7,68 €/ Unitéhors TVA
9,29 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 25/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 7,68 € | - |
10+ | 4,88 € | 36.39% |
25+ | 3,40 € | 55.69% |
50+ | 2,62 € | 65.84% |
100+ | 2,24 € | 70.79% |
200+ | 2,00 € | 74.01% |
500+ | 1,71 € | 77.72% |
1000+ | 1,44 € | 81.19% |
2500+ | 1,27 € | 83.42% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | IGUS |
Constructeur ID | QFI-1214-16 |
Diamètre d'arbre | 3/4 in |
Diamètre extérieur | 7/8 in |
Largeur | 1 in |
Diamètre du bride | 28.575 mm |
L'épaisseur de la bride | 1.574 mm |
Avec collerette | Oui |
Matériau du manteau | iglidur® Q |
Matériau du chemin du roulement | iglidur® Q |
Entretien | Sans entretien |