Eriks
IGUS

IGUS Coussinet avec collerette Sans entretien iglidur® P210 /iglidur® P210 P210FM-4550-50

  • ERIKS:13566851
Image 1
Ajouter à la liste

15,75 €/ Unitéhors TVA

19,06 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

15,75 €

-

10+

9,79 €

37.88%

25+

6,29 €

60.07%

50+

4,83 €

69.36%

100+

4,09 €

74.07%

200+

3,50 €

77.80%

500+

2,93 €

81.42%

1000+

2,45 €

84.44%

2500+

1,94 €

87.70%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
P210FM-4550-50
Diamètre d'arbre
45 mm
Diamètre extérieur
50 mm
Largeur
50 mm
Diamètre du bride
58 mm
L'épaisseur de la bride
2 mm
Avec collerette
Oui
Matériau du manteau
iglidur® P210
Matériau du chemin du roulement
iglidur® P210
Entretien
Sans entretien