11,40 €/ Unitéhors TVA
13,79 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 25/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 11,40 € | - |
10+ | 6,99 € | 38.67% |
25+ | 4,35 € | 61.83% |
50+ | 3,25 € | 71.50% |
100+ | 2,66 € | 76.67% |
200+ | 2,26 € | 80.17% |
500+ | 1,90 € | 83.33% |
1000+ | 1,56 € | 86.33% |
2500+ | 1,24 € | 89.17% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | IGUS |
Constructeur ID | P210FM-4044-30 |
Diamètre d'arbre | 40 mm |
Diamètre extérieur | 44 mm |
Largeur | 30 mm |
Diamètre du bride | 52 mm |
L'épaisseur de la bride | 2 mm |
Avec collerette | Oui |
Matériau du manteau | iglidur® P210 |
Matériau du chemin du roulement | iglidur® P210 |
Entretien | Sans entretien |