10,66 €/ Unitéhors TVA
12,90 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 25/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 10,66 € | - |
10+ | 6,52 € | 38.86% |
25+ | 4,03 € | 62.21% |
50+ | 2,96 € | 72.19% |
100+ | 2,47 € | 76.83% |
200+ | 2,09 € | 80.39% |
500+ | 1,73 € | 83.78% |
1000+ | 1,41 € | 86.81% |
2500+ | 1,14 € | 89.30% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | IGUS |
Constructeur ID | P210FM-3539-26 |
Diamètre d'arbre | 35 mm |
Diamètre extérieur | 39 mm |
Largeur | 26 mm |
Diamètre du bride | 47 mm |
L'épaisseur de la bride | 2 mm |
Avec collerette | Oui |
Matériau du manteau | iglidur® P210 |
Matériau du chemin du roulement | iglidur® P210 |
Entretien | Sans entretien |