Eriks
IGUS

IGUS Coussinet avec collerette Sans entretien iglidur® P210 /iglidur® P210 P210FM-3539-16

  • ERIKS:13566847
Image 1
Ajouter à la liste

9,79 €/ Unitéhors TVA

11,85 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

9,79 €

-

10+

5,97 €

39.03%

25+

3,65 €

62.72%

50+

2,66 €

72.82%

100+

2,17 €

77.86%

200+

1,84 €

81.17%

500+

1,50 €

84.66%

1000+

1,24 €

87.38%

2500+

0,99 €

89.90%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
P210FM-3539-16
Diamètre d'arbre
35 mm
Diamètre extérieur
39 mm
Largeur
16 mm
Diamètre du bride
47 mm
L'épaisseur de la bride
2 mm
Avec collerette
Oui
Matériau du manteau
iglidur® P210
Matériau du chemin du roulement
iglidur® P210
Entretien
Sans entretien