9,20 €/ Unitéhors TVA
11,13 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 25/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 9,20 € | - |
10+ | 5,59 € | 39.26% |
25+ | 3,40 € | 63.02% |
50+ | 2,47 € | 73.14% |
100+ | 1,98 € | 78.51% |
200+ | 1,65 € | 82.02% |
500+ | 1,37 € | 85.12% |
1000+ | 1,14 € | 87.60% |
2500+ | 0,87 € | 90.50% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | IGUS |
Constructeur ID | P210FM-3034-26 |
Diamètre d'arbre | 30 mm |
Diamètre extérieur | 34 mm |
Largeur | 26 mm |
Diamètre du bride | 34 mm |
L'épaisseur de la bride | 2 mm |
Avec collerette | Oui |
Matériau du manteau | iglidur® P210 |
Matériau du chemin du roulement | iglidur® P210 |
Entretien | Sans entretien |