Eriks
IGUS

IGUS Coussinet avec collerette Sans entretien iglidur® P210 /iglidur® P210 P210FM-2528-21

  • ERIKS:13566843
Image 1
Ajouter à la liste

7,30 €/ Unitéhors TVA

8,83 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

7,30 €

-

10+

4,37 €

40.10%

25+

2,57 €

64.84%

50+

1,79 €

75.52%

100+

1,37 €

81.25%

200+

1,14 €

84.38%

500+

0,91 €

87.50%

1000+

0,74 €

89.84%

2500+

0,61 €

91.67%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
P210FM-2528-21
Diamètre d'arbre
25 mm
Diamètre extérieur
28 mm
Largeur
21 mm
Diamètre du bride
35 mm
L'épaisseur de la bride
1.5 mm
Avec collerette
Oui
Matériau du manteau
iglidur® P210
Matériau du chemin du roulement
iglidur® P210
Entretien
Sans entretien