6,84 €/ Unitéhors TVA
8,28 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 25/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 6,84 € | - |
10+ | 4,07 € | 40.56% |
25+ | 2,34 € | 65.83% |
50+ | 1,62 € | 76.39% |
100+ | 1,24 € | 81.94% |
200+ | 0,99 € | 85.56% |
500+ | 0,80 € | 88.33% |
1000+ | 0,67 € | 90.28% |
2500+ | 0,51 € | 92.50% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | IGUS |
Constructeur ID | P210FM-2528-11 |
Diamètre d'arbre | 25 mm |
Diamètre extérieur | 28 mm |
Largeur | 11 mm |
Diamètre du bride | 35 mm |
L'épaisseur de la bride | 1.5 mm |
Avec collerette | Oui |
Matériau du manteau | iglidur® P210 |
Matériau du chemin du roulement | iglidur® P210 |
Entretien | Sans entretien |