6,90 €/ Unitéhors TVA
8,35 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 25/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 6,90 € | - |
10+ | 4,12 € | 40.22% |
25+ | 2,38 € | 65.56% |
50+ | 1,63 € | 76.31% |
100+ | 1,24 € | 82.09% |
200+ | 1,03 € | 85.12% |
500+ | 0,82 € | 88.15% |
1000+ | 0,67 € | 90.36% |
2500+ | 0,55 € | 92.01% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | IGUS |
Constructeur ID | P210FM-2023-16 |
Diamètre d'arbre | 20 mm |
Diamètre extérieur | 23 mm |
Largeur | 16 mm |
Diamètre du bride | 30 mm |
L'épaisseur de la bride | 1.5 mm |
Avec collerette | Oui |
Matériau du manteau | iglidur® P210 |
Matériau du chemin du roulement | iglidur® P210 |
Entretien | Sans entretien |