Eriks
IGUS

IGUS Coussinet avec collerette Sans entretien iglidur® P210 /iglidur® P210 P210FM-2023-11

  • ERIKS:13566838
Image 1
Ajouter à la liste

6,71 €/ Unitéhors TVA

8,12 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

6,71 €

-

10+

3,99 €

40.51%

25+

2,28 €

66.01%

50+

1,54 €

77.05%

100+

1,20 €

82.15%

200+

0,97 €

85.55%

500+

0,76 €

88.67%

1000+

0,65 €

90.37%

2500+

0,49 €

92.63%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
P210FM-2023-11
Diamètre d'arbre
20 mm
Diamètre extérieur
23 mm
Largeur
11 mm
Diamètre du bride
30 mm
L'épaisseur de la bride
1.5 mm
Avec collerette
Oui
Matériau du manteau
iglidur® P210
Matériau du chemin du roulement
iglidur® P210
Entretien
Sans entretien