6,25 €/ Unitéhors TVA
7,56 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 25/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 6,25 € | - |
10+ | 3,69 € | 41.03% |
25+ | 2,09 € | 66.57% |
50+ | 1,39 € | 77.81% |
100+ | 1,05 € | 83.28% |
200+ | 0,84 € | 86.63% |
500+ | 0,67 € | 89.36% |
1000+ | 0,55 € | 91.19% |
2500+ | 0,42 € | 93.31% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | IGUS |
Constructeur ID | P210FM-1820-22 |
Diamètre d'arbre | 18 mm |
Diamètre extérieur | 20 mm |
Largeur | 22 mm |
Diamètre du bride | 26 mm |
L'épaisseur de la bride | 1 mm |
Avec collerette | Oui |
Matériau du manteau | iglidur® P210 |
Matériau du chemin du roulement | iglidur® P210 |
Entretien | Sans entretien |