6,02 €/ Unitéhors TVA
7,28 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 25/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 6,02 € | - |
10+ | 3,53 € | 41.32% |
25+ | 2,00 € | 66.88% |
50+ | 1,31 € | 78.23% |
100+ | 0,97 € | 83.91% |
200+ | 0,76 € | 87.38% |
500+ | 0,61 € | 89.91% |
1000+ | 0,49 € | 91.80% |
2500+ | 0,38 € | 93.69% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | IGUS |
Constructeur ID | P210FM-1820-12 |
Diamètre d'arbre | 18 mm |
Diamètre extérieur | 20 mm |
Largeur | 12 mm |
Diamètre du bride | 26 mm |
L'épaisseur de la bride | 1 mm |
Avec collerette | Oui |
Matériau du manteau | iglidur® P210 |
Matériau du chemin du roulement | iglidur® P210 |
Entretien | Sans entretien |