6,08 €/ Unitéhors TVA
7,36 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 25/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 6,08 € | - |
10+ | 3,57 € | 41.25% |
25+ | 2,01 € | 66.88% |
50+ | 1,33 € | 78.12% |
100+ | 0,99 € | 83.75% |
200+ | 0,80 € | 86.88% |
500+ | 0,63 € | 89.69% |
1000+ | 0,51 € | 91.56% |
2500+ | 0,40 € | 93.44% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | IGUS |
Constructeur ID | P210FM-1618-17 |
Diamètre d'arbre | 16 mm |
Diamètre extérieur | 18 mm |
Largeur | 17 mm |
Diamètre du bride | 24 mm |
L'épaisseur de la bride | 1 mm |
Avec collerette | Oui |
Matériau du manteau | iglidur® P210 |
Matériau du chemin du roulement | iglidur® P210 |
Entretien | Sans entretien |