Eriks
IGUS

IGUS Coussinet avec collerette Sans entretien iglidur® P210 /iglidur® P210 P210FM-1517-09

  • ERIKS:13566830
Image 1
Ajouter à la liste

5,93 €/ Unitéhors TVA

7,18 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

5,93 €

-

10+

3,48 €

41.35%

25+

1,94 €

67.31%

50+

1,27 €

78.53%

100+

0,93 €

84.29%

200+

0,74 €

87.50%

500+

0,59 €

90.06%

1000+

0,46 €

92.31%

2500+

0,38 €

93.59%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
P210FM-1517-09
Diamètre d'arbre
15 mm
Diamètre extérieur
17 mm
Largeur
9 mm
Diamètre du bride
23 mm
L'épaisseur de la bride
1 mm
Avec collerette
Oui
Matériau du manteau
iglidur® P210
Matériau du chemin du roulement
iglidur® P210
Entretien
Sans entretien