Eriks
IGUS

IGUS Coussinet avec collerette Sans entretien iglidur® P210 /iglidur® P210 P210FM-1416-17

  • ERIKS:13566829
Image 1
Ajouter à la liste

5,72 €/ Unitéhors TVA

6,92 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

5,72 €

-

10+

3,36 €

41.20%

25+

1,86 €

67.44%

50+

1,20 €

79.07%

100+

0,86 €

85.05%

200+

0,68 €

88.04%

500+

0,55 €

90.37%

1000+

0,44 €

92.36%

2500+

0,32 €

94.35%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
P210FM-1416-17
Diamètre d'arbre
14 mm
Diamètre extérieur
16 mm
Largeur
17 mm
Diamètre du bride
22 mm
L'épaisseur de la bride
1 mm
Avec collerette
Oui
Matériau du manteau
iglidur® P210
Matériau du chemin du roulement
iglidur® P210
Entretien
Sans entretien