5,64 €/ Unitéhors TVA
6,82 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 25/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 5,64 € | - |
10+ | 3,29 € | 41.75% |
25+ | 1,82 € | 67.68% |
50+ | 1,18 € | 79.12% |
100+ | 0,84 € | 85.19% |
200+ | 0,67 € | 88.22% |
500+ | 0,51 € | 90.91% |
1000+ | 0,42 € | 92.59% |
2500+ | 0,32 € | 94.28% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | IGUS |
Constructeur ID | P210FM-1416-12 |
Diamètre d'arbre | 14 mm |
Diamètre extérieur | 16 mm |
Largeur | 12 mm |
Diamètre du bride | 22 mm |
L'épaisseur de la bride | 1 mm |
Avec collerette | Oui |
Matériau du manteau | iglidur® P210 |
Matériau du chemin du roulement | iglidur® P210 |
Entretien | Sans entretien |