5,61 €/ Unitéhors TVA
6,79 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 25/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 5,61 € | - |
10+ | 3,27 € | 41.69% |
25+ | 1,82 € | 67.46% |
50+ | 1,16 € | 79.32% |
100+ | 0,84 € | 85.08% |
200+ | 0,67 € | 88.14% |
500+ | 0,51 € | 90.85% |
1000+ | 0,42 € | 92.54% |
2500+ | 0,30 € | 94.58% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | IGUS |
Constructeur ID | P210FM-1214-12 |
Diamètre d'arbre | 12 mm |
Diamètre extérieur | 14 mm |
Largeur | 12 mm |
Diamètre du bride | 20 mm |
L'épaisseur de la bride | 1 mm |
Avec collerette | Oui |
Matériau du manteau | iglidur® P210 |
Matériau du chemin du roulement | iglidur® P210 |
Entretien | Sans entretien |