5,57 €/ Unitéhors TVA
6,74 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 25/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 5,57 € | - |
10+ | 3,25 € | 41.64% |
25+ | 1,81 € | 67.58% |
50+ | 1,16 € | 79.18% |
100+ | 0,82 € | 85.32% |
200+ | 0,65 € | 88.40% |
500+ | 0,49 € | 91.13% |
1000+ | 0,40 € | 92.83% |
2500+ | 0,30 € | 94.54% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | IGUS |
Constructeur ID | P210FM-1214-09 |
Diamètre d'arbre | 12 mm |
Diamètre extérieur | 14 mm |
Largeur | 9 mm |
Diamètre du bride | 20 mm |
L'épaisseur de la bride | 1 mm |
Avec collerette | Oui |
Matériau du manteau | iglidur® P210 |
Matériau du chemin du roulement | iglidur® P210 |
Entretien | Sans entretien |