Eriks
IGUS

IGUS Coussinet avec collerette Sans entretien iglidur® P210 /iglidur® P210 P210FM-1012-12

  • ERIKS:13566822
Image 1
Ajouter à la liste

5,59 €/ Unitéhors TVA

6,76 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

5,59 €

-

10+

3,25 €

41.84%

25+

1,81 €

67.69%

50+

1,16 €

79.25%

100+

0,82 €

85.37%

200+

0,65 €

88.44%

500+

0,51 €

90.82%

1000+

0,40 €

92.86%

2500+

0,30 €

94.56%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
P210FM-1012-12
Diamètre d'arbre
10 mm
Diamètre extérieur
12 mm
Largeur
12 mm
Diamètre du bride
18 mm
L'épaisseur de la bride
1 mm
Avec collerette
Oui
Matériau du manteau
iglidur® P210
Matériau du chemin du roulement
iglidur® P210
Entretien
Sans entretien