5,24 €/ Unitéhors TVA
6,34 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 25/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 5,24 € | - |
10+ | 3,06 € | 41.67% |
25+ | 1,63 € | 68.84% |
50+ | 1,03 € | 80.43% |
100+ | 0,70 € | 86.59% |
200+ | 0,57 € | 89.13% |
500+ | 0,42 € | 92.03% |
1000+ | 0,32 € | 93.84% |
2500+ | 0,27 € | 94.93% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | IGUS |
Constructeur ID | P210FM-081016-15 |
Diamètre d'arbre | 8 mm |
Diamètre extérieur | 10 mm |
Largeur | 15 mm |
Diamètre du bride | 16 mm |
L'épaisseur de la bride | 1 mm |
Avec collerette | Oui |
Matériau du manteau | iglidur® P210 |
Matériau du chemin du roulement | iglidur® P210 |
Entretien | Sans entretien |