Eriks
IGUS

IGUS Coussinet avec collerette Sans entretien iglidur® P210 /iglidur® P210 P210FM-0810-09

  • ERIKS:13566816
Image 1
Ajouter à la liste

5,24 €/ Unitéhors TVA

6,34 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

5,24 €

-

10+

3,06 €

41.67%

25+

1,63 €

68.84%

50+

1,03 €

80.43%

100+

0,70 €

86.59%

200+

0,57 €

89.13%

500+

0,42 €

92.03%

1000+

0,32 €

93.84%

2500+

0,27 €

94.93%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
P210FM-0810-09
Diamètre d'arbre
8 mm
Diamètre extérieur
10 mm
Largeur
9 mm
Diamètre du bride
15 mm
L'épaisseur de la bride
1 mm
Avec collerette
Oui
Matériau du manteau
iglidur® P210
Matériau du chemin du roulement
iglidur® P210
Entretien
Sans entretien