Eriks
IGUS

IGUS Coussinet avec collerette Sans entretien iglidur® P210 /iglidur® P210 P210FM-0810-07

  • ERIKS:13566815
Image 1
Ajouter à la liste

5,21 €/ Unitéhors TVA

6,30 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

5,21 €

-

10+

3,06 €

41.24%

25+

1,63 €

68.61%

50+

1,03 €

80.29%

100+

0,70 €

86.50%

200+

0,57 €

89.05%

500+

0,42 €

91.97%

1000+

0,32 €

93.80%

2500+

0,25 €

95.26%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
P210FM-0810-07
Diamètre d'arbre
8 mm
Diamètre extérieur
10 mm
Largeur
7 mm
Diamètre du bride
15 mm
L'épaisseur de la bride
1 mm
Avec collerette
Oui
Matériau du manteau
iglidur® P210
Matériau du chemin du roulement
iglidur® P210
Entretien
Sans entretien