5,19 €/ Unitéhors TVA
6,28 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 25/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 5,19 € | - |
10+ | 3,00 € | 42.12% |
25+ | 1,62 € | 68.86% |
50+ | 0,99 € | 80.95% |
100+ | 0,68 € | 86.81% |
200+ | 0,55 € | 89.38% |
500+ | 0,40 € | 92.31% |
1000+ | 0,32 € | 93.77% |
2500+ | 0,25 € | 95.24% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | IGUS |
Constructeur ID | P210FM-0608-06 |
Diamètre d'arbre | 6 mm |
Diamètre extérieur | 8 mm |
Largeur | 6 mm |
Diamètre du bride | 12 mm |
L'épaisseur de la bride | 1 mm |
Avec collerette | Oui |
Matériau du manteau | iglidur® P210 |
Matériau du chemin du roulement | iglidur® P210 |
Entretien | Sans entretien |