5,13 €/ Unitéhors TVA
6,21 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 25/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 5,13 € | - |
10+ | 2,96 € | 42.22% |
25+ | 1,58 € | 69.26% |
50+ | 0,99 € | 80.74% |
100+ | 0,68 € | 86.67% |
200+ | 0,55 € | 89.26% |
500+ | 0,40 € | 92.22% |
1000+ | 0,30 € | 94.07% |
2500+ | 0,25 € | 95.19% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | IGUS |
Constructeur ID | P210FM-0608-04 |
Diamètre d'arbre | 6 mm |
Diamètre extérieur | 8 mm |
Largeur | 4 mm |
Diamètre du bride | 12 mm |
L'épaisseur de la bride | 1 mm |
Avec collerette | Oui |
Matériau du manteau | iglidur® P210 |
Matériau du chemin du roulement | iglidur® P210 |
Entretien | Sans entretien |