44,56 €/ Unitéhors TVA
53,92 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 18/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 44,56 € | - |
10+ | 29,13 € | 34.63% |
25+ | 20,01 € | 55.10% |
50+ | 16,87 € | 62.13% |
100+ | 16,68 € | 62.56% |
200+ | 13,89 € | 68.83% |
500+ | 9,67 € | 78.29% |
1000+ | 9,06 € | 79.66% |
2500+ | 8,25 € | 81.49% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | IGUS |
Constructeur ID | PFM-8085-100 |
Diamètre d'arbre | 80 mm |
Diamètre extérieur | 85 mm |
Largeur | 100 mm |
Diamètre du bride | 93 mm |
L'épaisseur de la bride | 2.5 mm |
Avec collerette | Oui |
Matériau du manteau | Iglidur® P |
Matériau du chemin du roulement | Iglidur® P |
Entretien | Sans entretien |