Eriks
IGUS

IGUS Coussinet avec collerette Sans entretien Iglidur® P /Iglidur® P PFM-7075-50

  • ERIKS:13566731
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

24,93 €/ Unitéhors TVA

30,17 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

24,93 €

-

10+

16,04 €

35.67%

25+

10,83 €

56.55%

50+

9,03 €

63.80%

100+

8,82 €

64.63%

200+

7,33 €

70.58%

500+

5,09 €

79.57%

1000+

4,75 €

80.95%

2500+

4,31 €

82.70%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
PFM-7075-50
Diamètre d'arbre
70 mm
Diamètre extérieur
75 mm
Largeur
50 mm
Diamètre du bride
83 mm
L'épaisseur de la bride
2 mm
Avec collerette
Oui
Matériau du manteau
Iglidur® P
Matériau du chemin du roulement
Iglidur® P
Entretien
Sans entretien