Eriks
IGUS

IGUS Coussinet avec collerette Sans entretien Iglidur® P /Iglidur® P PFM-6065-50

  • ERIKS:13566730
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

22,67 €/ Unitéhors TVA

27,43 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

22,67 €

-

10+

14,52 €

35.96%

25+

9,79 €

56.83%

50+

8,13 €

64.12%

100+

7,90 €

65.13%

200+

6,57 €

71.00%

500+

4,56 €

79.88%

1000+

4,24 €

81.31%

2500+

3,88 €

82.90%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
PFM-6065-50
Diamètre d'arbre
60 mm
Diamètre extérieur
65 mm
Largeur
50 mm
Diamètre du bride
73 mm
L'épaisseur de la bride
2 mm
Avec collerette
Oui
Matériau du manteau
Iglidur® P
Matériau du chemin du roulement
Iglidur® P
Entretien
Sans entretien