Eriks
IGUS

IGUS Coussinet avec collerette Sans entretien Iglidur® P /Iglidur® P PFM-6065-40

  • ERIKS:13566729
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

20,01 €/ Unitéhors TVA

24,21 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

20,01 €

-

10+

12,75 €

36.28%

25+

8,55 €

57.26%

50+

7,07 €

64.67%

100+

6,86 €

65.72%

200+

5,68 €

71.60%

500+

3,97 €

80.15%

1000+

3,67 €

81.67%

2500+

3,34 €

83.29%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
PFM-6065-40
Diamètre d'arbre
60 mm
Diamètre extérieur
65 mm
Largeur
40 mm
Diamètre du bride
73 mm
L'épaisseur de la bride
2 mm
Avec collerette
Oui
Matériau du manteau
Iglidur® P
Matériau du chemin du roulement
Iglidur® P
Entretien
Sans entretien