Eriks
IGUS

IGUS Coussinet avec collerette Sans entretien Iglidur® P /Iglidur® P PFM-6065-30

  • ERIKS:13566728
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

17,39 €/ Unitéhors TVA

21,04 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

17,39 €

-

10+

11,00 €

36.72%

25+

7,33 €

57.81%

50+

6,02 €

65.36%

100+

5,80 €

66.67%

200+

4,79 €

72.46%

500+

3,34 €

80.77%

1000+

3,12 €

82.08%

2500+

2,81 €

83.83%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
PFM-6065-30
Diamètre d'arbre
60 mm
Diamètre extérieur
65 mm
Largeur
30 mm
Avec collerette
Oui
Matériau du manteau
Iglidur® P
Matériau du chemin du roulement
Iglidur® P
Entretien
Sans entretien