Eriks
IGUS

IGUS Coussinet avec collerette Sans entretien Iglidur® P /Iglidur® P PFM-5055-50

  • ERIKS:13566727
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

20,35 €/ Unitéhors TVA

24,62 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

20,35 €

-

10+

12,98 €

36.23%

25+

8,72 €

57.14%

50+

7,22 €

64.52%

100+

6,99 €

65.64%

200+

5,80 €

71.52%

500+

4,03 €

80.21%

1000+

3,78 €

81.42%

2500+

3,42 €

83.19%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
PFM-5055-50
Diamètre d'arbre
50 mm
Diamètre extérieur
55 mm
Largeur
50 mm
Diamètre du bride
63 mm
L'épaisseur de la bride
2 mm
Avec collerette
Oui
Matériau du manteau
Iglidur® P
Matériau du chemin du roulement
Iglidur® P
Entretien
Sans entretien