Eriks
IGUS

IGUS Coussinet avec collerette Sans entretien Iglidur® P /Iglidur® P PFM-4044-40

  • ERIKS:13566724
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

14,38 €/ Unitéhors TVA

17,40 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

14,38 €

-

10+

8,99 €

37.52%

25+

5,95 €

58.65%

50+

4,83 €

66.45%

100+

4,62 €

67.90%

200+

3,82 €

73.45%

500+

2,62 €

81.77%

1000+

2,47 €

82.83%

2500+

2,20 €

84.68%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
PFM-4044-40
Diamètre d'arbre
40 mm
Diamètre extérieur
44 mm
Largeur
40 mm
Diamètre du bride
52 mm
L'épaisseur de la bride
2 mm
Avec collerette
Oui
Matériau du manteau
Iglidur® P
Matériau du chemin du roulement
Iglidur® P
Entretien
Sans entretien