12,98 €/ Unitéhors TVA
15,71 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 25/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 12,98 € | - |
10+ | 8,06 € | 37.92% |
25+ | 5,28 € | 59.30% |
50+ | 4,28 € | 67.06% |
100+ | 4,05 € | 68.81% |
200+ | 3,34 € | 74.23% |
500+ | 2,32 € | 82.14% |
1000+ | 2,13 € | 83.60% |
2500+ | 1,92 € | 85.21% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | IGUS |
Constructeur ID | PFM-4044-30 |
Diamètre d'arbre | 40 mm |
Diamètre extérieur | 44 mm |
Largeur | 30 mm |
Diamètre du bride | 52 mm |
L'épaisseur de la bride | 2 mm |
Avec collerette | Oui |
Matériau du manteau | Iglidur® P |
Matériau du chemin du roulement | Iglidur® P |
Entretien | Sans entretien |