9,56 €/ Unitéhors TVA
11,57 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 25/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 9,56 € | - |
10+ | 5,78 € | 39.56% |
25+ | 3,67 € | 61.63% |
50+ | 2,89 € | 69.78% |
100+ | 2,66 € | 72.17% |
200+ | 2,20 € | 76.94% |
500+ | 1,52 € | 84.10% |
1000+ | 1,37 € | 85.69% |
2500+ | 1,24 € | 87.08% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | IGUS |
Constructeur ID | PFM-3539-26 |
Diamètre d'arbre | 35 mm |
Diamètre extérieur | 39 mm |
Largeur | 26 mm |
Diamètre du bride | 47 mm |
L'épaisseur de la bride | 2 mm |
Avec collerette | Oui |
Matériau du manteau | Iglidur® P |
Matériau du chemin du roulement | Iglidur® P |
Entretien | Sans entretien |