Eriks
IGUS

IGUS Coussinet avec collerette Sans entretien Iglidur® P /Iglidur® P PFM-3236-16

  • ERIKS:13566720
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

7,85 €/ Unitéhors TVA

9,50 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

7,85 €

-

10+

4,64 €

40.92%

25+

2,87 €

63.44%

50+

2,20 €

71.91%

100+

2,00 €

74.58%

200+

1,63 €

79.18%

500+

1,12 €

85.71%

1000+

0,99 €

87.41%

2500+

0,91 €

88.38%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
PFM-3236-16
Diamètre d'arbre
32 mm
Diamètre extérieur
36 mm
Largeur
16 mm
Avec collerette
Oui
Matériau du manteau
Iglidur® P
Matériau du chemin du roulement
Iglidur® P
Entretien
Sans entretien