8,66 €/ Unitéhors TVA
10,48 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 25/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 8,66 € | - |
10+ | 6,08 € | 29.82% |
25+ | 4,35 € | 49.78% |
50+ | 3,19 € | 63.16% |
100+ | 2,64 € | 69.52% |
200+ | 2,26 € | 73.90% |
500+ | 1,90 € | 78.07% |
1000+ | 1,79 € | 79.39% |
2500+ | 1,65 € | 80.92% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | IGUS |
Constructeur ID | PFM-3034-37 |
Diamètre d'arbre | 30 mm |
Diamètre extérieur | 34 mm |
Largeur | 37 mm |
Diamètre du bride | 42 mm |
L'épaisseur de la bride | 2 mm |
Avec collerette | Oui |
Matériau du manteau | Iglidur® P |
Matériau du chemin du roulement | Iglidur® P |
Entretien | Sans entretien |