9,50 €/ Unitéhors TVA
11,50 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 25/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 9,50 € | - |
10+ | 5,72 € | 39.80% |
25+ | 3,61 € | 62.00% |
50+ | 2,87 € | 69.80% |
100+ | 2,64 € | 72.20% |
200+ | 2,19 € | 77.00% |
500+ | 1,50 € | 84.20% |
1000+ | 1,37 € | 85.60% |
2500+ | 1,24 € | 87.00% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | IGUS |
Constructeur ID | PFM-3034-30 |
Diamètre d'arbre | 30 mm |
Diamètre extérieur | 34 mm |
Largeur | 30 mm |
Diamètre du bride | 42 mm |
L'épaisseur de la bride | 2 mm |
Avec collerette | Oui |
Matériau du manteau | Iglidur® P |
Matériau du chemin du roulement | Iglidur® P |
Entretien | Sans entretien |