7,98 €/ Unitéhors TVA
9,66 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 25/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 7,98 € | - |
10+ | 4,73 € | 40.71% |
25+ | 2,93 € | 63.33% |
50+ | 2,24 € | 71.90% |
100+ | 2,03 € | 74.52% |
200+ | 1,67 € | 79.05% |
500+ | 1,16 € | 85.48% |
1000+ | 1,05 € | 86.90% |
2500+ | 0,93 € | 88.33% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | IGUS |
Constructeur ID | PFM-3034-16 |
Diamètre d'arbre | 30 mm |
Diamètre extérieur | 34 mm |
Largeur | 16 mm |
Diamètre du bride | 42 mm |
L'épaisseur de la bride | 2 mm |
Avec collerette | Oui |
Matériau du manteau | Iglidur® P |
Matériau du chemin du roulement | Iglidur® P |
Entretien | Sans entretien |