7,47 €/ Unitéhors TVA
9,04 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 25/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 7,47 € | - |
10+ | 4,37 € | 41.48% |
25+ | 2,72 € | 63.61% |
50+ | 2,07 € | 72.26% |
100+ | 1,84 € | 75.32% |
200+ | 1,50 € | 79.90% |
500+ | 1,05 € | 86.01% |
1000+ | 1,03 € | 86.26% |
2500+ | 0,82 € | 89.06% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | IGUS |
Constructeur ID | PFM-2528-21 |
Diamètre d'arbre | 25 mm |
Diamètre extérieur | 28 mm |
Largeur | 21.5 mm |
Diamètre du bride | 35 mm |
L'épaisseur de la bride | 1.5 mm |
Avec collerette | Oui |
Matériau du manteau | Iglidur® P |
Matériau du chemin du roulement | Iglidur® P |
Entretien | Sans entretien |