Eriks
IGUS

IGUS Coussinet avec collerette Sans entretien Iglidur® P /Iglidur® P PFM-2528-11

  • ERIKS:13566713
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

6,25 €/ Unitéhors TVA

7,56 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

6,25 €

-

10+

3,55 €

43.16%

25+

2,13 €

65.96%

50+

1,56 €

75.08%

100+

1,35 €

78.42%

200+

1,12 €

82.07%

500+

0,72 €

88.45%

2500+

0,59 €

90.58%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
PFM-2528-11
Diamètre d'arbre
25 mm
Diamètre extérieur
28 mm
Largeur
11.5 mm
Diamètre du bride
35 mm
L'épaisseur de la bride
1.5 mm
Avec collerette
Oui
Matériau du manteau
Iglidur® P
Matériau du chemin du roulement
Iglidur® P
Entretien
Sans entretien