6,76 €/ Unitéhors TVA
8,18 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 25/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 6,76 € | - |
10+ | 4,14 € | 38.76% |
25+ | 2,74 € | 59.55% |
50+ | 2,07 € | 69.38% |
100+ | 1,73 € | 74.44% |
200+ | 1,39 € | 79.49% |
500+ | 1,06 € | 84.27% |
1000+ | 0,91 € | 86.52% |
2500+ | 0,74 € | 89.04% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | IGUS |
Constructeur ID | PFM-202328-15 |
Diamètre d'arbre | 20 mm |
Diamètre extérieur | 23 mm |
Largeur | 15 mm |
Diamètre du bride | 28 mm |
L'épaisseur de la bride | 1.5 mm |
Avec collerette | Oui |
Matériau du manteau | Iglidur® P |
Matériau du chemin du roulement | Iglidur® P |
Entretien | Sans entretien |