7,05 €/ Unitéhors TVA
8,53 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 25/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 7,05 € | - |
10+ | 4,12 € | 41.51% |
25+ | 2,51 € | 64.42% |
50+ | 1,88 € | 73.32% |
100+ | 1,65 € | 76.55% |
200+ | 1,37 € | 80.59% |
500+ | 0,93 € | 86.79% |
1000+ | 0,84 € | 88.14% |
2500+ | 0,74 € | 89.49% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | IGUS |
Constructeur ID | PFM-2023-30 |
Diamètre d'arbre | 20 mm |
Diamètre extérieur | 23 mm |
Largeur | 30 mm |
Diamètre du bride | 30 mm |
L'épaisseur de la bride | 1.5 mm |
Avec collerette | Oui |
Matériau du manteau | Iglidur® P |
Matériau du chemin du roulement | Iglidur® P |
Entretien | Sans entretien |