Eriks
IGUS

IGUS Coussinet avec collerette Sans entretien Iglidur® P /Iglidur® P PFM-2023-21

  • ERIKS:13566709
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

6,61 €/ Unitéhors TVA

8,00 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

6,61 €

-

10+

3,82 €

42.24%

25+

2,26 €

65.80%

50+

1,71 €

74.14%

100+

1,48 €

77.59%

200+

1,22 €

81.61%

500+

0,82 €

87.64%

1000+

0,72 €

89.08%

2500+

0,67 €

89.94%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
PFM-2023-21
Diamètre d'arbre
20 mm
Diamètre extérieur
23 mm
Largeur
21 mm
Avec collerette
Oui
Matériau du manteau
Iglidur® P
Matériau du chemin du roulement
Iglidur® P
Entretien
Sans entretien