Eriks
IGUS

IGUS Coussinet avec collerette Sans entretien Iglidur® P /Iglidur® P PFM-2023-16

  • ERIKS:13566708
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

6,33 €/ Unitéhors TVA

7,66 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

6,33 €

-

10+

3,61 €

42.94%

25+

2,17 €

65.77%

50+

1,58 €

75.08%

100+

1,37 €

78.38%

200+

1,14 €

81.98%

500+

0,74 €

88.29%

1000+

0,67 €

89.49%

2500+

0,61 €

90.39%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
PFM-2023-16
Diamètre d'arbre
20 mm
Diamètre extérieur
23 mm
Largeur
16.5 mm
Diamètre du bride
30 mm
L'épaisseur de la bride
1.5 mm
Avec collerette
Oui
Matériau du manteau
Iglidur® P
Matériau du chemin du roulement
Iglidur® P
Entretien
Sans entretien