Eriks
IGUS

IGUS Coussinet avec collerette Sans entretien Iglidur® P /Iglidur® P PFM-1820-17

  • ERIKS:13566704
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

5,83 €/ Unitéhors TVA

7,05 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

5,83 €

-

10+

3,33 €

43.00%

25+

1,94 €

66.78%

50+

1,41 €

75.90%

100+

1,20 €

79.48%

200+

0,97 €

83.39%

500+

0,65 €

88.93%

1000+

0,59 €

89.90%

2500+

0,51 €

91.21%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
PFM-1820-17
Diamètre d'arbre
18 mm
Diamètre extérieur
20 mm
Largeur
17 mm
Diamètre du bride
26 mm
L'épaisseur de la bride
1 mm
Avec collerette
Oui
Matériau du manteau
Iglidur® P
Matériau du chemin du roulement
Iglidur® P
Entretien
Sans entretien