Eriks
IGUS

IGUS Coussinet avec collerette Sans entretien Iglidur® P /Iglidur® P PFM-1820-12

  • ERIKS:13566703
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

5,68 €/ Unitéhors TVA

6,87 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

5,68 €

-

10+

3,21 €

43.48%

25+

1,86 €

67.22%

50+

1,35 €

76.25%

100+

1,14 €

79.93%

200+

0,91 €

83.95%

500+

0,63 €

88.96%

1000+

0,61 €

89.30%

2500+

0,46 €

91.97%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
PFM-1820-12
Diamètre d'arbre
18 mm
Diamètre extérieur
20 mm
Largeur
12 mm
Avec collerette
Oui
Matériau du manteau
Iglidur® P
Matériau du chemin du roulement
Iglidur® P
Entretien
Sans entretien