5,70 €/ Unitéhors TVA
6,90 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 25/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 5,70 € | - |
10+ | 3,21 € | 43.67% |
25+ | 1,88 € | 67.00% |
50+ | 1,35 € | 76.33% |
100+ | 1,14 € | 80.00% |
200+ | 0,93 € | 83.67% |
500+ | 0,63 € | 89.00% |
2500+ | 0,49 € | 91.33% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | IGUS |
Constructeur ID | PFM-1719-25 |
Diamètre d'arbre | 17 mm |
Diamètre extérieur | 19 mm |
Largeur | 25 mm |
Diamètre du bride | 25 mm |
L'épaisseur de la bride | 1 mm |
Avec collerette | Oui |
Matériau du manteau | Iglidur® P |
Matériau du chemin du roulement | Iglidur® P |
Entretien | Sans entretien |