Eriks
IGUS

IGUS Coussinet avec collerette Sans entretien Iglidur® P /Iglidur® P PFM-161824-40

  • ERIKS:13566701
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

6,08 €/ Unitéhors TVA

7,36 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

6,08 €

-

10+

3,48 €

42.81%

25+

2,07 €

65.94%

50+

1,50 €

75.31%

100+

1,29 €

78.75%

200+

1,05 €

82.81%

500+

0,70 €

88.44%

2500+

0,57 €

90.62%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
PFM-161824-40
Diamètre d'arbre
16 mm
Diamètre extérieur
18 mm
Largeur
40 mm
Diamètre du bride
24 mm
L'épaisseur de la bride
1 mm
Avec collerette
Oui
Matériau du manteau
Iglidur® P
Matériau du chemin du roulement
Iglidur® P
Entretien
Sans entretien