5,30 €/ Unitéhors TVA
6,41 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 25/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 5,30 € | - |
10+ | 2,93 € | 44.80% |
25+ | 1,67 € | 68.46% |
50+ | 1,20 € | 77.42% |
100+ | 0,97 € | 81.72% |
200+ | 0,76 € | 85.66% |
500+ | 0,51 € | 90.32% |
1000+ | 0,44 € | 91.76% |
2500+ | 0,40 € | 92.47% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | IGUS |
Constructeur ID | PFM-1618-12 |
Diamètre d'arbre | 16 mm |
Diamètre extérieur | 18 mm |
Largeur | 12 mm |
Diamètre du bride | 24 mm |
L'épaisseur de la bride | 1 mm |
Avec collerette | Oui |
Matériau du manteau | Iglidur® P |
Matériau du chemin du roulement | Iglidur® P |
Entretien | Sans entretien |