Eriks
IGUS

IGUS Coussinet avec collerette Sans entretien Iglidur® P /Iglidur® P PFM-151824-32

  • ERIKS:13566698
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

8,11 €/ Unitéhors TVA

9,81 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

8,11 €

-

10+

5,15 €

36.53%

25+

3,57 €

55.97%

50+

2,81 €

65.34%

100+

2,45 €

69.79%

200+

1,98 €

75.64%

500+

1,50 €

81.50%

1000+

1,29 €

84.07%

2500+

1,06 €

86.89%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
PFM-151824-32
Diamètre d'arbre
15 mm
Diamètre extérieur
18 mm
Largeur
32 mm
Diamètre du bride
24 mm
L'épaisseur de la bride
1.5 mm
Avec collerette
Oui
Matériau du manteau
Iglidur® P
Matériau du chemin du roulement
Iglidur® P
Entretien
Sans entretien