5,55 €/ Unitéhors TVA
6,72 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 25/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 5,55 € | - |
10+ | 3,12 € | 43.84% |
25+ | 1,81 € | 67.47% |
50+ | 1,29 € | 76.71% |
100+ | 1,06 € | 80.82% |
200+ | 0,86 € | 84.59% |
500+ | 0,59 € | 89.38% |
2500+ | 0,44 € | 92.12% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | IGUS |
Constructeur ID | PFM-1517-22 |
Diamètre d'arbre | 15 mm |
Diamètre extérieur | 17 mm |
Largeur | 22 mm |
Diamètre du bride | 23 mm |
L'épaisseur de la bride | 1 mm |
Avec collerette | Oui |
Matériau du manteau | Iglidur® P |
Matériau du chemin du roulement | Iglidur® P |
Entretien | Sans entretien |